Beli Heavy Duty Industrial Vacuum Cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Vacuum Cleaner
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    RYU Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  2. Sharp Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp939.900

    Sharp Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.
    atribut:
    • Nozzle: 2
    • Power (W): 400
    • Cable Length (m): 5
    • Voltage (V/Hz): 200-240/50
    • Bagged: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
  3. Kenmaster Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  4. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  5. CRC CO Contact Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp95.900

    CRC CO Contact Cleaner
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  6. CRC NF Contact Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp609.900

    CRC NF Contact Cleaner
    Deskripsi:
    Extra strength precision electronic cleaning solventDescription:CRC NF Contact Cleaner is a revolutionary precision cleaning solvent. It is chemically stable and evaporates rapidly. It has no flash point and leaves no residue. NF Contact Cleaner instantly removes grease , oil, dirt, flux and other contaminants. This product is chemically stable, non-conductive and non-corrosive. It does not contain CFC 113 or Methyl Chloroform. Non-flammable. MAY BE HARMFUL TO SOME PLASTICS.
    atribut:
    • Size: 400g aerosol
  7. KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)
    Deskripsi:
    KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
  8. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp849.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  9. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.799.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  10. LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty Line
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

  11. Numatic Industrial Wet Vacuum
    Mulai

    Rp23.999.900

    Numatic Industrial Wet Vacuum
    Deskripsi:
    Industrial Wet Vacs The 70 litre wet pick up 1800 is not just big in capacity but equally big in performance. When it comes to the rought and tumble of heavy duty applications, the full Structofoam construction will stand you in good Stead ; whilst in
    atribut:
    • Power: 230V AC 50/60Hz
    • Motor Power: 1060W
    • Airflow: 49L/sec
    • Suction: 2400mm H2O
    • Capacity Wet: 70L
    • Cleaning Range: 26.8m
    • Dimensions: 684x785x935mm
  12. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  13. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
  14. BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Filter Surface Area (cm²): 2300
    • K3L License: Yes
    • Number of Wheels: 4
    • Voltage (V): 230
  15. REXCO 18 Specialist Contact Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp34.900

    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner
    Deskripsi:
    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
  16. LAKONI Industrial Vacuum Cleaners
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LAKONI Industrial Vacuum Cleaners
    atribut:
    • Power (W): 1400 x 2
    • Tank Capacity (L) : 70
    • Voltage (V): 220
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  19. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh
    Deskripsi:
    - Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.
    atribut:
    • Stackability (Layers): 4
    • Pitch (mm): 50
    • External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
    • Wire Diameter (mm): 5.6
Daftar Harga Heavy Duty Industrial Vacuum Cleaner Terbaru April 2026
RYU Vacuum CleanerRp759.900
Sharp Vacuum CleanerRp939.900
Kenmaster Vacuum CleanerRp98.900
KRISBOW Vacuum Cleaner KeringRp519.900
CRC CO Contact CleanerRp95.900
CRC NF Contact CleanerRp609.900
KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Rp1.899.900
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Rp849.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp7.799.900
LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty LineRp4.199.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)